- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 3 ワゴのおすすめ人気ランキング
3 ワゴのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新3,394件の「3 ワゴ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 接続コネクタ」、「配線 分岐」、「電源 分岐 100v」などの商品も取り扱っております。
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)
(銅)1.6、2.0
種類
差込形電線コネクタ
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
300
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。
種類
差込形電線コネクタ
差込み線数(本)
3
定格電圧(V)
300/400
定格電流(A)
30/41
材質
電気銅、スズメッキ(導電部)。耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性ポリカーボネート
色(フタ)
レッド
引出し線長さ(mm)
12~13
適合電線
単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mm。IV7本より線/5.5mm2
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線範囲 単線(mm)
Φ1.6~2.6
適合電線範囲 撚線(mm2)
(IV7本)5.5
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質
導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性ポリカーボネート
色
本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
超小型でスペースをとらない
確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能
黒色印字で技術データが見やすい
透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい
単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線
電線が差し込みやすく、抜けにくい
内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)
12~14
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A
被覆最大外径(Φmm)
4.2
適合電線径(Φmm)
(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0
再生紙使用マーク
適合
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類
電力ケーブル
規格
JIS C 3342
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
シース厚(mm)
1.5
定格温度(℃)
60
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。
定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類
差込形電線コネクタ
定格電流(A)
5
定格電圧(V)
100
材質(コンタクト)
銅合金
材質(本体)
ポリカーボネイト
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
材質(ハウジング)
ポリカーボネイト
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(導電板)
無酸素銅(すずめっき)
仕様
ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)
125
適合電線径(Φmm)
1.6、2
質量(g/パック)
40
質量(g)
40
単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300/400
定格電流(A)
20/32
材質
導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
材質(スプリング)
ステンレス鋼
材質(ハウジング)
耐熱性66ナイロン
色
本体/グレー。レバー/オレンジ
引出し線長さ(mm)
10
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
適合電線
【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
カンタン接続・分岐コネクター
配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる
10mmの簡易メジャー付
コード
AV(S)0.08~2.0sq対応
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
独自の2点接触スプリング構造です。
透明カバーで結線が目視で確認できます。
JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。
種類
差込形電線コネクタ
色
紫透明
差込み線数(本)
6
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
20.5×30.0×9.1
質量(g/パック)
40
トラスコ品番
489-4758
質量(g)
40
1パック(6個)
¥829
税込¥912
当日出荷
差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。
圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。
電線の取り外しができ、接続変更も簡単。
個人差の出ない安定した接続作業。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
規格
JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品。国土交通省電気設備工事共通仕様書記載。住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載。内線規定記載工法。電気用品安全法許可品。(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品。全日電工連推奨品第55号
材質
本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)。圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)。導線部/銅(すずメッキ)
適合電線径(Φmm)
(銅単線)1.2、1.6、2.0
定格
32A/400V
適合電線
単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
端子形状
閉端接続子
種類
絶縁付圧着端子
色
乳白
材質
ナイロン66
材質(内部)
銅スリーブ
単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。
定格電流(A)
20/24
引出し線長さ(mm)
9~11
材質
導電部/電気銅スズメッキ
種類
差込形電線コネクタ
適合規格
特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
材質(ハウジング)
耐熱性66ナイロン
連続使用温度(℃)
(最高)105
材質(スプリング)
ステンレス鋼
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます
単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続
スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能
屋内配線工事や照明配線に最適
PSEマーク適
定格電圧(V)
300(電気用品適合)、450(JIS適合)
種類
差込形電線コネクタ
ケージクランプ・スプリング採用の新機構!
単線・より線の混在使用OK!
レバー操作でワンタッチ結線!
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
32
材質
スプリング : ステンレス鋼。導電部 : 電気銅、スズメッキ。ハウジング : 耐熱性66ナイロン。操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
適合電線
単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格
JIS C 2806
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)
10.5
種類
裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
リングスリープ